Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
23,622
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,67
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 piece Outer Ring | 3 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
23,622
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
23164CAMKDD2E4C3TF
Leírás
NSK 23164CAMKDD2E4C3TF
Anyagszám 23164CAMKDD2E4C3TF
BDI anyagszám 24666278
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,929
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing