Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,85
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
730 RX 3064 BCF1
Leírás
730 RX 3064 BCF1 ; 730 RX 3064 BCF1
Anyagszám 730 RX 3064 BCF1
BDI anyagszám 15007468
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
40,551
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,5
Külső átmérő - milliméter:
317,5
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,039
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
239/560CAMKP55W507
Leírás
NSK 239/560CAMKP55W507
Anyagszám 239/560CAMKP55W507
BDI anyagszám 24666333
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing