Jellemzők
tömítettség:
Open
Ház szélessége - milliméter:
9
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
Not Applicable
Anyag - külső tag:
Die Cast Zinc Alloy
Rögzítőmenet:
M10 X 1.5
A menet iránya:
Right Hand
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
2 Piece | Copper Bushing
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
EGB1215-E40-B-Y
Leírás
PAP 1215 P11 INA ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám PAP1215P11
BDI anyagszám 1412045
Jellemzők
Profil:
Bushing No Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
0,472
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
0,551
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Metal Polymer Composite E40-B
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
15
Névleges furat - milliméter:
12
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,591
Névleges külső átmérő - milliméter:
14
Globális cikkszám GPN:
487325
22212 EJW33C3
Leírás
22212 EJW33C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22212EAE4
BDI anyagszám 1412653
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
EGB3020-E40-B
Leírás
EGB3020-E40-B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám PAP3020P11
BDI anyagszám 1412068
Jellemzők
Profil:
Bushing No Flange Split
Névleges furat - hüvelyk:
1,181
Névleges külső átmérő - hüvelyk:
1,339
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Metal Polymer Composite E40-B
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
20
Névleges furat - milliméter:
30
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
0,787
Névleges külső átmérő - milliméter:
34
Globális cikkszám GPN:
487422
NTA-1625 Koyo
Leírás
NTA-1625 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NTA-1625
BDI anyagszám 1407903
Jellemzők
Magasság - milliméter:
1,981
1. furat - hüvelyk:
1
2. furat - milliméter:
25,4
Magasság - hüvelyk:
0,078
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,563
Egyéb jellemzők:
Single Row | Two Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Steel