Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
24
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,512
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2373
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
Yes
Egyéb jellemzők:
Normal Axial Internal Clearance
Globális cikkszám GPN:
257760
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
2214 E-2RS1TN9
Leírás
2214 E-2RS1TN9 ; CMIX-121/1
Anyagszám 1140039422229790000
BDI anyagszám 1421897
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
31
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 1.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,921
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
Cikk:
Double Cup
Szélesség - milliméter:
24,613
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,313
Külső átmérő - milliméter:
58,75
Egyéb jellemzők:
Groove and Hole in OD Center
Globális cikkszám GPN:
647335
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
0,969
Alapszám:
8231
CRS-14 Koyo
Leírás
CRS-14 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám CRS-14
BDI anyagszám 1407488
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,5
Menet mérete:
3/8-24
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,375
Csapszeg átmérő - milliméter:
9,525
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
22,225
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,875
Egyéb jellemzők:
Full Complement | With Seals and Internal Thrust Washers