294/1000EMW50

ÖSSZEHASONLÍTÁS

294/1000EMW50

Leírás
TIMKEN 294/1000EMW50

TIMKEN

Anyagszám 294/1000EMW50

BDI anyagszám 20352885

Jellemzők

Magasság - milliméter: 402
1. furat - hüvelyk: 39,37
2. furat - milliméter: 1225
Magasság - hüvelyk: 15,827
Axiális csapágy: Yes

Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 65,748
Egyéb jellemzők: Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító: Yes
Kosáranyag: Brass

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
230/1250 CAF/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/1250 CAF/W33

Leírás
SKF 230/1250 CAF/W33

SKF

Anyagszám 230/1250 CAF/W33

BDI anyagszám 22783277

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 68,898
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
239/1180KYMBW33W45A

ÖSSZEHASONLÍTÁS

239/1180KYMBW33W45A

Leírás
TIMKEN 239/1180KYMBW33W45A

TIMKEN

Anyagszám 239/1180KYMBW33W45A

BDI anyagszám 24623920

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 60,63
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.