NN3012ZTBKRE8CC0P3
Leírás
NSK NN3012ZTBKRE8CC0P3
Anyagszám NN3012ZTBKRE8CC0P3
BDI anyagszám 17760852
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,74
Furatprofil:
Tapered
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
PPS Resin
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD | High Rigidity Series | Operating Temperature Up to 300 Deg
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítőgyűrű:
No