Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,75
Görgő szélesség - milliméter:
69,85
Görgő felületi profil:
Flat
tömítettség:
Sealed
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
127
Görgő átmérő - hüvelyk:
5
Egyéb jellemzők:
Full Complement
Gördülő elem:
Needle Bearing
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,75
Menet mérete:
2-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
2
Csapszeg átmérő - milliméter:
50,8
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
127
Görgő átmérő - hüvelyk:
5
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
2,75
Menet mérete:
2-12
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
2
Csapszeg átmérő - milliméter:
50,8
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Görgő átmérő - milliméter:
127
Görgő átmérő - hüvelyk:
5
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Single Row | High Carbon Chrome Steel Material | No Self Aligning | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class