Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
20
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Rögzítő:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455771
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455794
A görgősorok száma:
Single Row
CFE 16 UUR
Leírás
CFE 16 UUR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám CFES16UUR
BDI anyagszám 1402856
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,709
Menet mérete:
M16 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,63
Csapszeg átmérő - milliméter:
16
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
35
Egyéb jellemzők:
Caged | Screwdriver Slot
Globális cikkszám GPN:
238100