Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Szíjhézag:
3/8 Inch
Szíjsorozat:
L Double
Egyéb jellemzők:
Sleeve | 1 Inch Maximum Width | Trapezoidal Tooth Profile | 86 Numbers of Teeth
Elemi Szál Hossza - milliméter:
817,88
Elemi Szál Hossza - hüvelyk:
32,2
Szíjtípus:
Synchronous
Fogprofil:
Standard Timing
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,387
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,357
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
60,64
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,148
Perem külső átmérője - milliméter:
60
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,119
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
54,57
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,671
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,641
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
42,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,507
Perem külső átmérője - milliméter:
70
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,477
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
63,67
Rögzítési mód:
Rough Bore