Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
124,714
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
112,014
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,947
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
101,854
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,546
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,15
Külső átmérő - milliméter:
105,41
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Multi Duty
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,3
Külső átmérő - milliméter:
134,62
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
1