https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR014TDJoallpODVPRE00TlRJMk5UWXlNek0wTDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDFCRFgwWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWY5MjgxZTIxNDQwMzU5MjVkNzRkZjdhY2NjZjhhODg2OTJmNzE5MTNiODNlZTJmMGZmZGNhNWVlODQwOWEx
1124187
同步带轮
GATES
GATES
F8M-42S-21
GATES GATES
描述
GATES F8M-42S-21
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 42 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
F8M-42S-21
BDI部件号
1124187
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/F8M-42S-21/p/1124187
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053827989
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21 Poly Chain GT2
齿数
42
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 42 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 41.275MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
节圆直径
4.211 英寸 | 106.959 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
法兰外径
4.91 英寸 | 124.714 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 12.7 To 41.275 毫米
外径
4.148 英寸 | 105.359 毫米