Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,955
Perem külső átmérője - milliméter:
28
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,935
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
24,26
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,955
Perem külső átmérője - milliméter:
30,175
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,935
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
24,257
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,955
Perem külső átmérője - milliméter:
30,175
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,935
Futófelület szélesség - milliméter:
11,125
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,438
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Extra Light Duty | Steel Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
24,257
Rögzítési mód:
Rough Bore
15XL037 X 1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 15XL037 X 1/4 MPB
Anyagszám 15XL037 X 1/4 MPB
BDI anyagszám 981913
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,955
Perem külső átmérője - milliméter:
29,972
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,935
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Light | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
24,257
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,955
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,935
Futófelület szélesség - milliméter:
15,011
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
1/5 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
24,257
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Szíjtípus:
XL