20XXH500 X 1-1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 20XXH500 X 1-1/4 MPB
Anyagszám 20XXH500 X 1-1/4 MPB
BDI anyagszám 990479
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,958
Perem külső átmérője - milliméter:
220,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,838
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
202,133
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,958
Perem külső átmérője - milliméter:
220,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,838
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
202,133
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,958
Perem külső átmérője - milliméter:
220,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,838
Futófelület szélesség - milliméter:
120,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,75
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
202,133
Rögzítési mód:
Bushed
18XXH500 X 1-1/4 MPB
Leírás
TB WOODS 18XXH500 X 1-1/4 MPB
Anyagszám 18XXH500 X 1-1/4 MPB
BDI anyagszám 983750
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,162
Perem külső átmérője - milliméter:
200,025
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,042
Futófelület szélesség - milliméter:
147,65
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,813
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | Solid Style | Type MPB1F
Hézag átmérő - milliméter:
181,915
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,958
Perem külső átmérője - milliméter:
220,675
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,838
Futófelület szélesség - milliméter:
93,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,688
Szíjhézag:
1-1/4 Inch
Egyéb jellemzők:
Double Extra Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
202,133
Rögzítési mód:
Bushed