Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,409
Perem külső átmérője - milliméter:
97,028
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,355
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
86,589
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
104,902
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
96,774
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
109,982
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,956
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
109,982
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,956
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,956
Futófelület szélesség - milliméter:
16,993
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,669
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Yellow Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
101,854
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
16