Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3
Külső átmérő - milliméter:
76,2
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,35
Külső átmérő - milliméter:
85,09
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,65
Külső átmérő - milliméter:
92,71
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Narrow Sheaves
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
3V
Perselyméret:
SH
Hornyok száma:
2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,211
Perem külső átmérője - milliméter:
124,714
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,148
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
106,959
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
104,902
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
14,656
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,577
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
96,774
Rögzítési mód:
Bushed