Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Perem külső átmérője - milliméter:
199,898
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,908
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
178,257
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,607
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,553
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
66,218
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
30
Szíjtípus:
8M-30
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,607
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,553
Futófelület szélesség - milliméter:
38,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,5
Szíjhézag:
8 MM
Hézag átmérő - milliméter:
66,218
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
30
Szíjtípus:
8M-30
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
175,006
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,75
Külső átmérő - milliméter:
171,45
Furat - milliméter:
19,05
Furat - hüvelyk:
0,75
Egyéb jellemzők:
Arm Style
Rögzítési mód:
Finished Bore
Szíjsorozat:
4L | A | 5L | B
Perselyméret:
No Bushing
Hornyok száma:
1