Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,028
Perem külső átmérője - milliméter:
299,974
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,858
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
280,111
Rögzítési mód:
Bushed
P44-20M-230X2 7/8
Leírás
CONTINENTAL P44-20M-230X2 7/8
Anyagszám P44-20M-230 ; 7/8
BDI anyagszám 413737
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,028
Perem külső átmérője - milliméter:
299,974
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,858
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
280,111
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,028
Perem külső átmérője - milliméter:
299,974
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,858
Futófelület szélesség - milliméter:
181,102
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,13
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
280,111
Rögzítési mód:
Bushed