Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,099
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,045
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Heavy Duty | Grey Iron Core
Hézag átmérő - milliméter:
485,115
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
76,2
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,249
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,195
Futófelület szélesség - milliméter:
95,504
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,76
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type D1
Hézag átmérő - milliméter:
488,925
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
19,65
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
19,54
Futófelület szélesség - milliméter:
101,6
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
499,11
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
85