Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
45,212
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,459
Futófelület szélesség - milliméter:
27,432
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,08
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Type 6F1
Hézag átmérő - milliméter:
38,202
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,504
Perem külső átmérője - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,459
Futófelület szélesség - milliméter:
16,662
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,656
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Type 6F
Hézag átmérő - milliméter:
38,202
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,611
Perem külső átmérője - milliméter:
20,066
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,591
Futófelület szélesség - milliméter:
9,881
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,389
Szíjhézag:
2/25 Inch
Egyéb jellemzők:
Power Grip | Mini Extra Light Duty | Aluminium Core | With Set Screw
Hézag átmérő - milliméter:
15,519
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,496
Perem külső átmérője - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,461
Futófelület szélesség - milliméter:
13,868
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,546
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
38
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,406
Perem külső átmérője - milliméter:
70,002
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,352
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
61,112
Rögzítési mód:
Bushed