Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
101,854
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,546
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
98,552
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,88
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,316
Perem külső átmérője - milliméter:
173,228
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,206
Futófelület szélesség - milliméter:
26,416
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,04
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
Hézag átmérő - milliméter:
160,426
Rögzítési mód:
Bushed
14MX-36S-125 REBORE
Leírás
GATES 14MX-36S-125 REBORE
Anyagszám 14MX-36S-125 REBORE
BDI anyagszám 1094922
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,299
Perem külső átmérője - milliméter:
173,126
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,205
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Poly Chain GT
Hézag átmérő - milliméter:
160
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
125
Szíjtípus:
14M-125
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,609
Perem külső átmérője - milliméter:
100
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,555
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
91,669
Rögzítési mód:
Bushed