Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,546
Perem külső átmérője - milliméter:
71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,492
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
64,67
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,002
Perem külső átmérője - milliméter:
28
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,957
Futófelület szélesség - milliméter:
14,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,571
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
25,46
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,547
Perem külső átmérője - milliméter:
71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,493
Futófelület szélesség - milliméter:
31
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,22
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
64,7
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,546
Perem külső átmérője - milliméter:
71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,492
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
64,67
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,546
Perem külső átmérője - milliméter:
71
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,492
Futófelület szélesség - milliméter:
27
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,063
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
64,67
Rögzítési mód:
Bushed