Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,252
Perem külső átmérője - milliméter:
139
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,222
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,4
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,72
Perem külső átmérője - milliméter:
209
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,598
Futófelület szélesség - milliméter:
187
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,362
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
196,08
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,654
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,624
Futófelület szélesség - milliméter:
20
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,787
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
42,02
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,003
Perem külső átmérője - milliméter:
184
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,949
Futófelület szélesség - milliméter:
58
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,283
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
177,87
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,252
Perem külső átmérője - milliméter:
139
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,222
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
133,4
Rögzítési mód:
Rough Bore