Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
40,64
Külső átmérő - milliméter:
1032,256
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
71
Külső átmérő - milliméter:
1803,4
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
54,138
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
53,968
Futófelület szélesség - milliméter:
190,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
1375,105
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
170
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
58,64
Külső átmérő - milliméter:
1489,456
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
28,072
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
27,902
Futófelület szélesség - milliméter:
361,95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
14,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type A2
Hézag átmérő - milliméter:
713,029
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
340