Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
50,4
Külső átmérő - milliméter:
1280,16
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
10
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
50
Külső átmérő - milliméter:
1270
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
50,4
Külső átmérő - milliméter:
1280,16
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
M
Hornyok száma:
7
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,123
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,953
Futófelület szélesség - milliméter:
190,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
1222,324
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
170
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
54,138
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
53,968
Futófelület szélesség - milliméter:
311,15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
12,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Hézag átmérő - milliméter:
1375,105
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
290