Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9
Külső átmérő - milliméter:
228,6
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,25
Külső átmérő - milliméter:
234,95
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,75
Külső átmérő - milliméter:
247,65
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,685
Perem külső átmérője - milliméter:
184,937
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
6,575
Futófelület szélesség - milliméter:
92,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,625
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,79
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,02
Perem külső átmérője - milliméter:
212,725
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,966
Futófelület szélesség - milliméter:
88,9
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,5
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
203,72
Rögzítési mód:
Bushed