Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,166
Futófelület szélesség - milliméter:
47,244
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
285,21
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
11,229
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,166
Futófelület szélesség - milliméter:
73,914
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,91
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
285,21
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
62
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
18,046
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
17,983
Futófelület szélesség - milliméter:
47,244
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,86
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
458,368
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
36
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
14
Külső átmérő - milliméter:
355,6
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
3020
Hornyok száma:
2