Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
181,864
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,559
Futófelület szélesség - milliméter:
125,425
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,938
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,524
Perem külső átmérője - milliméter:
264,998
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,354
Futófelület szélesség - milliméter:
241,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
241,91
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
106,934
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,747
Futófelület szélesség - milliméter:
40,132
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,58
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,77
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,812
Perem külső átmérője - milliméter:
106,934
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,747
Futófelület szélesség - milliméter:
66,675
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,625
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,825
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,666
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,557
Futófelület szélesség - milliméter:
134,366
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,29
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,316
Rögzítési mód:
Rough Bore