90-5M-15 1610 NR. 0515090
Leírás
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Anyagszám 90-5M-15 1610 NR. 0515090
BDI anyagszám 17008935
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,639
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,594
Futófelület szélesség - milliméter:
21,336
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,84
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
143,231
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,639
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,594
Futófelület szélesség - milliméter:
20,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,807
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
143,24
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,639
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,594
Futófelület szélesség - milliméter:
22,606
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,89
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1
Hézag átmérő - milliméter:
143,231
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15