Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
39,3
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
39,19
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
998,22
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
35,089
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
34,979
Futófelület szélesség - milliméter:
106,68
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,2
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
891,261
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
90
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,5
Külső átmérő - milliméter:
901,7
Egyéb jellemzők:
Arm Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
6050
Hornyok száma:
12
GTR-192G-14M-125-6050TL
Leírás
CONTINENTAL GTR-192G-14M-125-6050TL
Anyagszám GTR-192G-14M-125-6050TL
BDI anyagszám 415793
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
33,686
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
33,576
Futófelület szélesség - milliméter:
141
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,551
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Falcon HTC Belt Style | Taper Lock Bushing
Globális cikkszám GPN:
577353
Hézag átmérő - milliméter:
855,624
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
37,896
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
37,786
Futófelület szélesség - milliméter:
133,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5,25
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
962,558
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
115