Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
69,063
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,719
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type C2F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
320,853
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
320,853
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,521
Futófelület szélesség - milliméter:
95,072
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,743
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
320,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
20,054
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
19,944
Futófelület szélesség - milliméter:
65,1
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,563
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
509,372
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
50,8
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,632
Perem külső átmérője - milliméter:
335,026
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,522
Futófelület szélesség - milliméter:
95,072
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,743
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Type D2F
Hézag átmérő - milliméter:
320,853
Rögzítési mód:
Bushed