Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,219
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
53,975
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,125
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,35
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,707
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,677
Futófelület szélesség - milliméter:
12,7
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,5
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
68,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,219
Perem külső átmérője - milliméter:
192
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,164
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
183,35
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,583
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,564
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
116,42
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,511
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,467
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
114,59
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15