Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
12,4
Külső átmérő - milliméter:
314,96
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Multi Duty
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
C
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
6
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,2
Külső átmérő - milliméter:
335,28
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style | Bore Size 4 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
4
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
15
Külső átmérő - milliméter:
381
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 4 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,524
Perem külső átmérője - milliméter:
264,922
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,354
Futófelület szélesség - milliméter:
127
Futófelület szélesség - hüvelyk:
5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
241,91
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
14
Külső átmérő - milliméter:
355,6
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
F
Hornyok száma:
6