Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,955
Perem külső átmérője - milliméter:
28
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,935
Futófelület szélesség - milliméter:
10,922
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,43
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
24,26
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,886
Perem külső átmérője - milliméter:
51
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,807
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
47,9
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,94
Perem külső átmérője - milliméter:
28
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,895
Futófelület szélesség - milliméter:
10,566
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,416
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
23,87
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,886
Perem külső átmérője - milliméter:
51
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,807
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
47,9
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,947
Perem külső átmérője - milliméter:
28
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,907
Futófelület szélesség - milliméter:
30
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,181
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
24,05
Rögzítési mód:
Rough Bore