Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,762
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,722
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
44,75
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,053
Perem külső átmérője - milliméter:
32
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,023
Futófelület szélesség - milliméter:
19,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,768
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
26,74
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,754
Perem külső átmérője - milliméter:
48
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,707
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
44,56
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,342
Perem külső átmérője - milliméter:
91
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,312
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
84,89
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,88
Perem külső átmérője - milliméter:
25
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,856
Futófelület szélesség - milliméter:
10
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,394
Szíjhézag:
2.5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
22,35
Rögzítési mód:
Rough Bore