Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
40,64
Külső átmérő - milliméter:
1032,256
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
48,64
Külső átmérő - milliméter:
1235,456
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
40,64
Külső átmérő - milliméter:
1032,256
Egyéb jellemzők:
Arm Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
D
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,122
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,952
Futófelület szélesség - milliméter:
190,5
Futófelület szélesség - hüvelyk:
7,5
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Hézag átmérő - milliméter:
1222,299
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
170
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
40
Külső átmérő - milliméter:
1016
Egyéb jellemzők:
QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
P
Hornyok száma:
10