Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
5,9
Külső átmérő - milliméter:
149,86
Egyéb jellemzők:
Solid Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SD
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
103,124
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,766
Futófelület szélesség - milliméter:
46,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,813
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type E1F
Hézag átmérő - milliméter:
97,028
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
46,05
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,813
Futófelület szélesség - milliméter:
82,55
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Crowned Face
Termék neve:
Pulley
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
10
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
46,05
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,813
Futófelület szélesség - milliméter:
82,55
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Crowned Face
Termék neve:
Pulley
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
46,05
Hossz a furaton keresztül - hüvelyk:
1,813
Futófelület szélesség - milliméter:
107,95
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,25
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 2 has No Keyway
Rögzítési mód:
Bushed
Futófelület típus:
Straight Face
Termék neve:
Pulley