Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
203,606
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
194,04
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
203,606
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Web Style
Hézag átmérő - milliméter:
194,04
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
200,025
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
59,538
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,344
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Hézag átmérő - milliméter:
194,031
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,639
Perem külső átmérője - milliméter:
200,025
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
7,585
Futófelület szélesség - milliméter:
85,725
Futófelület szélesség - hüvelyk:
3,375
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
194,031
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
8,421
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,311
Futófelület szélesség - milliméter:
37,008
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,457
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Blue Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
213,893
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
35