Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,122
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,952
Futófelület szélesség - milliméter:
311,15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
12,25
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type A3
Hézag átmérő - milliméter:
1222,299
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
290
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
48,122
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
47,952
Futófelület szélesség - milliméter:
250,952
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style | Type G3
Hézag átmérő - milliméter:
1222,299
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
230
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
71
Külső átmérő - milliméter:
1803,4
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
W
Hornyok száma:
8
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
71
Külső átmérő - milliméter:
1803,4
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
8V
Perselyméret:
W
Hornyok száma:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
54,138
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
53,968
Futófelület szélesség - milliméter:
250,952
Futófelület szélesség - hüvelyk:
9,88
Szíjhézag:
20 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
1375,105
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
230