Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,055
Futófelület szélesség - milliméter:
21,59
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,85
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
180,8
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
12
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,118
Perem külső átmérője - milliméter:
193,04
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,055
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type B1F
Hézag átmérő - milliméter:
180,797
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,457
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,347
Futófelület szélesség - milliméter:
72
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,835
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Self Tracking Style | Orange Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
316,408
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
70
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,457
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,347
Futófelület szélesség - milliméter:
52,324
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,06
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
316,408
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
37
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
12,457
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
12,347
Futófelület szélesség - milliméter:
107,01
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,213
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Self Tracking Style | Red Sprocket | RH and LH Helix Teeth | Conti SilentSync Sprocket
Hézag átmérő - milliméter:
316,408
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
105