Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,492
Perem külső átmérője - milliméter:
182,118
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,382
Futófelület szélesség - milliméter:
45,974
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,81
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
164,897
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,71
Perem külső átmérője - milliméter:
102,616
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,66
Futófelület szélesség - milliméter:
20,32
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,8
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing
Hézag átmérő - milliméter:
94,234
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,709
Perem külső átmérője - milliméter:
102,616
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,655
Futófelület szélesség - milliméter:
33,02
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,3
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
94,209
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,709
Perem külső átmérője - milliméter:
102,718
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,646
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
94,209
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,709
Perem külső átmérője - milliméter:
102,718
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,646
Futófelület szélesség - milliméter:
23,368
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,92
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
94,209
Rögzítési mód:
Bushed