Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Külső átmérő - milliméter:
110
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPZ
Perselyméret:
1610
Hornyok száma:
4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,812
Perem külső átmérője - milliméter:
128
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,758
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
122,23
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,138
Külső átmérő - milliméter:
130,5
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPA
Perselyméret:
2012
Hornyok száma:
4
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Leírás
90-5M-15 1610 NR. 0515090
Anyagszám 90-5M-15 1610 NR. 0515090
BDI anyagszám 17008935
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,639
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,594
Futófelület szélesség - milliméter:
21,336
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,84
Szíjhézag:
5 Millimeter
Egyéb jellemzők:
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
143,231
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,11
Külső átmérő - milliméter:
79
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
SPZ
Perselyméret:
1210
Hornyok száma:
3