Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,26
Perem külső átmérője - milliméter:
36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,22
Futófelület szélesség - milliméter:
15
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,591
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
32
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,512
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,433
Futófelület szélesség - milliméter:
56
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,205
Szíjhézag:
10 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
63,8
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
0,752
Perem külső átmérője - milliméter:
23
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,722
Futófelület szélesség - milliméter:
10,185
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,401
Szíjhézag:
3 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
19,1
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
1,26
Perem külső átmérője - milliméter:
36
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,22
Futófelület szélesség - milliméter:
21
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,827
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
32
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,387
Perem külső átmérője - milliméter:
66
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,357
Futófelület szélesség - milliméter:
19,05
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,75
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
60,64
Rögzítési mód:
Rough Bore