Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
2,419
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
2,399
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
61,45
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
102
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,77
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
102
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,77
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,81
Perem külső átmérője - milliméter:
102
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,756
Futófelület szélesség - milliméter:
31,75
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,25
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
96,77
Rögzítési mód:
Bushed
38-14M-55 2517 NR. 1455038
Leírás
38-14M-55 2517 NR. 1455038
Anyagszám 1455038
BDI anyagszám 1404036
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
6,667
Perem külső átmérője - milliméter:
184
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,559
Futófelület szélesség - milliméter:
61,925
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,438
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
169,34
Rögzítési mód:
Bushed