Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,456
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,436
Futófelület szélesség - milliméter:
14,3
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,563
Szíjhézag:
1/5 Inch
Egyéb jellemzők:
Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
113,19
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9,525
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,386
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,341
Futófelület szélesség - milliméter:
14,326
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,564
Szíjhézag:
5 MM
Hézag átmérő - milliméter:
111,404
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
9
Szíjtípus:
5M-9 Powergrip HTD
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,37
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,341
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Egyéb jellemzők:
Power Grip GT | Aluminium
Hézag átmérő - milliméter:
111
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
7,018
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,964
Futófelület szélesség - milliméter:
33
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,299
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Eagle NRG Belt Style | Self Tracking Style | RH and LH Helix Teeth | White Color | Slab Type | Conti SilentSync Sprocket
Globális cikkszám GPN:
576986
Hézag átmérő - milliméter:
178,25
Rögzítési mód:
Rough Bore
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,386
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,341
Futófelület szélesség - milliméter:
19,837
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,781
Szíjhézag:
5 MM
Hézag átmérő - milliméter:
111,404
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
15
Szíjtípus:
5M-15 Powergrip HTD