Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,027
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,997
Futófelület szélesség - milliméter:
25,4
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1
Szíjhézag:
3/8 Inch
Egyéb jellemzők:
QD Bushing | Arm Style
Hézag átmérő - milliméter:
254,68
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
19,05
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,369
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,315
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type C3
Hézag átmérő - milliméter:
339,573
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
23,396
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,286
Futófelület szélesség - milliméter:
119,075
Futófelület szélesség - hüvelyk:
4,688
Szíjhézag:
7/8 Inch
Egyéb jellemzők:
Extra Heavy | QD Bushing | Arm Style | Type D3
Hézag átmérő - milliméter:
594,258
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjszélesség - milliméter:
101,6
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
10,027
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
9,997
Futófelület szélesség - milliméter:
32,309
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,272
Szíjhézag:
3/8 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
254,686
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
25,4
Szíjtípus:
L
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
13,369
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
13,315
Futófelület szélesség - milliméter:
46,203
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,819
Szíjhézag:
1/2 Inch
Hézag átmérő - milliméter:
339,573
Rögzítési mód:
Rough Bore
Szíjszélesség - milliméter:
38,1
Szíjtípus:
H