Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
39,7
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
71,45
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 450 | Hytrel 1800In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
7,5
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
69,063
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
111,125
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 2875 | Hytrel/Urethane 11350In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
5,45
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
53,188
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
82,55
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 1135 | Hytrel 4530In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
8,625
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
87,325
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
133,35
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs
Jellemzők
Furatprofil:
Finished Bore
Cikk:
Hub
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Anyag:
Cast Iron
Külső átmérő - hüvelyk:
4,625
Hossz a furaton keresztül - milliméter:
46,838
Egyéb jellemzők:
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
Kerékagy átmérője - milliméter:
71,45
Tengelykapcsoló típus:
Elastomeric Coupling
Nyomaték:
EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs