https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXFLGXXX-ELSTCPG-SFLEX-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJoa1lpOHhNREk1TXpReE5USTRNRFkzTUM5SlRrUllXRmhHVEVkWVdGaGZSVXhUVkVOUVIxOVRSa3hGV0Y5R1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDczNjRhM2IwM2EyOGVjNGUyOGYyZDNjYTU3MDBlMGU1NmNjOThmNGM5OTQ4MGM1ZjlkYWQwNjk1ZjkyYjc0
997422
弹性轮毂
TB WOODS
TB WOODS
11S 1-5/8
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 11S 1-5/8
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 8-5/8" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 3-7/16" Length Thru Bore; 11S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs Torque
制造商部件号
11S 1-5/8
BDI部件号
997422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%81%94%E8%BD%B4%E5%99%A8/%E5%BC%B9%E6%80%A7%E8%BD%AE%E6%AF%82/11S-1-5-8/p/997422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672641098
重量 / Kilogram
10.297
Product Group - BDI
M02304
联轴器类型
Elastomeric Coupling
部件
Hub
轮毂类型
Flanged
钻孔断面
Finished Bore
联轴器规格或系列
11S
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
最大转速 RPM
3600
扭矩
EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Components May or May Not Intermix Among Brands | SURE-FLEX | Type S
类别 - BDI
Couplings Elastomeric Hub
名称
Hub
关键字串
Coupling Elastomeric
详细描述
Hub, Elastomeric Coupling; 1-5/8" Bore; 8-5/8" Outside Diameter; 5-1/4" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 3-7/16" Length Thru Bore; 11S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 3600 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 4530 | Hytrel/Urethane 18000In-Lbs Torque
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
3.438英寸 | 87.325毫米
最大孔径
0 英寸 | 0 毫米
轮毂直径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
外径
8.625 英寸 | 219.075 毫米