Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
1,14
Vonkajší priemer – milimetre:
28,956
Ostatné vlastnosti:
3600 PSI Min Burst Pressure | Wire Braid
Typické použitie:
Truck | Bus | Industrial | Aerospace | Air | Fuel | Lubricant | Oil
Vnútorný priemer – milimetre:
25,4
Farba:
Silver
B-FLEX HOSE M800X50 2" DSP ASB/321
Popis
IPL B-FLEX HOSE M800X50 2" DSP ASB/321
Katalógové číslo výrobcu B-FLEX HOSE M800X50 2IN DSP ASB/321
BDI # 15071217
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
2,8
Vonkajší priemer – milimetre:
71,12
Ostatné vlastnosti:
31 Bar at 20 Deg C | 1 Braid
Typické použitie:
Chemical Industries | Iron and Steel Manufacturing | Oil and Gas Industry | Paper and Board Manufacturing | Liquid Handling Industries
Vnútorný priemer – milimetre:
50,8
Farba:
Silver