10MXG4K-XTPX220REEL
Popis
GATES 10MXG4K-XTPX220REEL
Katalógové číslo výrobcu 10MXG4K-XTPX220REEL
BDI # 24765243
Vlastnosti
Palec – metrický:
Inch
Vonkajší priemer - palce:
0,99
Vonkajší priemer – milimetre:
25,1
Ostatné vlastnosti:
4060 PSI | 280 Bar Dynamic WP | Patented Woven Spiral Reinforcement
Typické použitie:
Very High-Pressure | High-Impulse Abrasive | Biodegradable Hydraulic Fluids | Standard Petroleum Based Fluids
Vnútorný priemer – milimetre:
15,9
Farba:
Black