Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,53
Külső átmérő - milliméter:
13,462
Egyéb jellemzők:
4 PSI Min Burst Pressure | High Tensile Steel Wire Braid
Belső átmérő - milliméter:
6,35
Szín:
Gray
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,591
Külső átmérő - milliméter:
15
Belső átmérő - milliméter:
12,7
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Anyag:
Polyurethane
Külső átmérő - hüvelyk:
0,157
Külső átmérő - milliméter:
4
Egyéb jellemzők:
Shore A 95 Hardness | Minimum Bending Radius 10 MM
Jellemző felhasználás:
General Purpose | Industrial
Belső átmérő - milliméter:
2,5
Szín:
Silver
Termék neve:
Tubing
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,11
Külső átmérő - milliméter:
28,194
Egyéb jellemzők:
20000 PSI Min Burst Pressure | 4 Alternating Layers of Spiralled High Tensile Steel Wire
Jellemző felhasználás:
Hydrostatic Transmission
Belső átmérő - milliméter:
15,875
Szín:
Black
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
0,61
Külső átmérő - milliméter:
15,494
Egyéb jellemzők:
Burst Pressure 22000 PSI | Steel High-Tensile Braid Reinforcement
Jellemző felhasználás:
Construction Mining | Stationary | Agriculture | Forestry | Aerial Lift | Control Lines | Return Lines | General System Lines | Auxiliary Lines
Belső átmérő - milliméter:
7,95
Szín:
Black